Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKINDICHT-SHVE-PG- 11/11/7/4,5 52010440


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung, PG11, 20 mm, Klemmbereich 5 bis 6.8 mm, IP65/IP68, metall, 5
Kabelverschraubung, PG11, 20 mm, Klemmbereich 5 bis 6.8 mm, IP65/IP68, metall, 5
Artikel-Nr.:
     3517I-35875037
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52010440
EAN/GTIN:
     4044773424379
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung ip68 pg11

SKINDICHT-SHVE-PG- 11/11/7/4,5 52010440

Kabelverschraubung SKINDICHT® SHVE PG 11/11/7/4.5
Kabelverschraubung
PG 11
Klemmbereich (min./max.): 5 - 6.8 mm
Messing vernickelt
UV-beständig
IP 67, IP 66, IP 65, IP 68 - 10 bar
EMV Abschirmung
Anwendungsgebiete: Medizintechnik
Erdungs-Kabelverschraubung, Einsatzgebiete überall wo elektrische Störfelder auftreten können
Frequenzumrichter
Flughäfen
Mess-, Steuer- und Regeltechnik
Nutzen: Optimaler, niederohmiger 360° Schirmkontakt
Hohe Schutzart
Hohe Zugentlastung
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
11
Gewindelänge:
5,5 mm
Schlüsselweite:
20 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
5..6,8 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
Frei Haus
ab € 6,37*
€ 8,04*
1
€ 6,90*
ab € 5,74*
€ 8,47*
25
Frei Haus
ab € 7,56*
€ 9,53*
25
€ 5,95*
ab € 10,34449*
€ 12,81449*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 8,04*
€ 9,5676
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,37*
€ 7,5803
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 201,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.