Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKINDICHT-SR-M- 25X1,5/21/20 52106520


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINDICHT 52106520 Kabelverschraubung Metallisch Messing
Lapp SKINDICHT 52106520 Kabelverschraubung Metallisch Messing
Artikel-Nr.:
     3517I-35875325
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52106520
EAN/GTIN:
     4044773170900
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung messing m25

SKINDICHT-SR-M- 25X1,5/21/20 52106520

Kabelverschraubung SKINDICHT® SR-M 25X1.5/21/20
Kabelverschraubung
M 25
Klemmbereich (min./max.): 17 - 20 mm
Schlüsselweite 1: 30
Messing vernickelt
UV-beständig
IP 65

Anwendungsgebiete: Handgeräte
An elektrotechnischen Geräten und Maschinen, die im Normalgebrauch bewegt werden, ist die angeschlossene Leitung nach VDE 0700-1 gegen übermäßige Biegung zu schützen
Baustellen
Ortsveränderliche Betriebsmittel
Bewegliche Maschinenteile
Nutzen: Für Kabel und Leitungen mit großem Außendurchmesser
Zuverlässiger Biege- und Knickschutz
Hohe Schutzart
Robust
Hohe Zugentlastung
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
7 mm
Schlüsselweite:
30 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
17..20 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
Frei Haus
ab € 9,56*
€ 10,64*
11 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 9,7665*
€ 10,8765*
25 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 9,8701*
€ 11,1479*
25
Frei Haus
ab € 10,73*
€ 11,88*
1
€ 4,00*
ab € 9,18*
€ 13,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 10,64*
€ 12,6616
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,56*
€ 11,3764
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 266,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.