Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch 2:1,Innen vorh. 38,0 PLG1500-2-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB PLG, flexibler PLG1500-2-E Schrumpfschlauch, dünnwan PLG1500-2-E
ABB PLG, flexibler PLG1500-2-E Schrumpfschlauch, dünnwan PLG1500-2-E
Artikel-Nr.:
     3517I-35880931
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA017300R0597
EAN/GTIN:
     5414363107507
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch rot
schrumpfschlauch
abb schrumpfschlauch

Schrumpfschlauch 2:1,Innen vorh. 38,0 PLG1500-2-E

PLG, flexibler Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 38.1 mm, rot, Schrumpftemperatur > +110 GradC, Laenge 30 m
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
38 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
19 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
1 1/2 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
1 mm
Länge:
30 m
Betriebstemperatur:
1350 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 180,29*
€ 212,36*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 176,151*
€ 212,9274*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 203,6133*
€ 239,8733*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 217,195*
€ 254,255*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 221,38*
€ 259,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,36*
€ 252,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,88*
€ 250,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,07*
€ 244,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,06*
€ 233,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,29*
€ 214,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.