Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpf-Endkappe 10/4 mm SKE 4/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warmschrumpf-Endkappe 10/4 mm SKE 4/10
Warmschrumpf-Endkappe 10/4 mm SKE 4/10
Artikel-Nr.:
     3517I-35885143
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000061591
EAN/GTIN:
     0638060413999
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Warmschrumpf-Endkappe 10/4 mm SKE 4/10

Bei der 3M SKE handelt es sich um eine halbstarre vernetzte modifizierte Wärmeschrumpf-Polyolefin-Kabelendkappe mit Heißschmelzkleber. Die minimale Schrumpftemperatur beträgt 120 °C, die Betriebstemperatur reicht von -30 °C bis 135 °C. DIE SKE ist RoHS-konform, halogenfrei und gewährleistet eine gute Korrosionsbeständigkeit. Bei Erwärmung schmilzt der Klebstoff und die Kappe schrumpft und sorgt dadurch für eine perfekte wasserdichte Abdichtung.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
10,0076 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
4,064 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
40 mm
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 2,17*
€ 2,61*
2 Tage
109
1
€ 5,90*
ab € 2,14*
€ 3,16*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 2,20*
€ 3,25*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,23*
€ 3,35*
6 Tage
120
1
€ 6,95*
ab € 2,25*
€ 3,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.