Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinbauleerdose Einbaubreite 138,5mm KESL-2.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräteeinbauleerdose Einbaubreite 138,5mm KESL-2.3
Geräteeinbauleerdose Einbaubreite 138,5mm KESL-2.3
Artikel-Nr.:
     3517I-35886981
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     KESL-2.3
EAN/GTIN:
     4011126008432
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Geräteeinbauleerdose Einbaubreite 138,5mm KESL-2.3

Geräteeinbausystem, Leerdose, zweifach, waagerecht, komplett mit Adapter- und Abdeckrahmen, für Steckdoseneinsatz mit den Abmessungenen 45 x 45 mm, zum Aufrasten in die Deckelaufnahmekontur der Gerätekanäle BU65... . Empfohlen bei normaler Beanspruchung. Für besondere Beanspruchungen (z.B. Schulen, Werkstätten, Sporthallen) empfehlen wir die Verwendung unserer Geräteeinbaudosen KED.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
2
Montageart der Dose:
Front
Ausführung:
geschlossen
Geräteart:
sonstige
Befestigungsspur:
45 mm
Montageart Installationsgerät:
rasten
Zugentlastungsmöglichkeit:
ja
Mit Anschlussraum:
ja
Werkstoff:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 8,7901*
€ 10,9701*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 8,78*
€ 12,68*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 11,03*
€ 14,17*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.