Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontteil AK2 Wieland GST18 AT6396


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517I-35888196
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     AT6396
EAN/GTIN:
     8712259267593
Suchbegriffe:
H07V-U
h07v-u

Frontteil AK2 Wieland GST18 AT6396

AK2-W5 Deckel rot, 2x4p Wieland (AT6396). Halogenfrei: Ja | Tiefe: 42 mm | Breite: 100 mm | Länge: 125 mm | Farbe: rot | Schutzart: IP20
Weitere Informationen:
Länge:
125 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
42 mm
Form:
rechteckig
Befestigungsart:
klicken
Ausführung:
geeignet für Snap-in-Anschlusstechnik (herstellerspezifisch)
Farbe:
rot
Transparent:
nein
Mit Anschlusskabel:
nein
Anzahl der 4-poligen Buchsen:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 21,37*
€ 25,98*
14 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 21,33*
€ 26,04*
29 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 22,7672*
€ 27,7072*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 25,98*
€ 30,9162
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,49*
€ 30,3331
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,25*
€ 28,8575
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,39*
€ 27,8341
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 21,37*
€ 25,4303
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 259,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.