Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517I-35890797 Herst.-Nr.: 15524079200 EAN/GTIN: 4025113216823 |
| |
|
|  |  |
 | Scheuerschutz Wellschlauch schwarz LW 79,2 RQPRO, LW79,2 Massiver Schlauch-Scheuerschutz (Protektor) RQPRO inkl. VA-Schrauben Material: Kunststoff (PA) Temperaturbereich: -50°C ... +120°C, Farbe: schwarz Zulassungen: EN 45545-2 (HL 3) / NFPA 130 - ASTM E 162-E 662 SMP 800-C / JRMA  / UK-CA  / UL_LLC Eigenschaften: Schutz der Schlauchinstallation / silikon-, cadmium- und halogenfrei / selbstverlöschend / hohe mechanische Belastbarkeit / schlagfest Einsatzbereich: für die Automatisierung und für Schienenfahrzeuge bei extremer mechanischer Belastung Weitere Informationen:  |  | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyamid (PA) | Einsatztemperatur: | -50..120 °C | Ausführung: | sonstige | Farbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | | 5 |  | € 4,98* | ab € 8,652* | € 11,712* |  |  |  |  | | 16 Tage |  | | 5 |  | € 5,90* | ab € 8,673* | € 11,743* |  |  |  | | 19 Tage |  | | 5 |  | € 5,90* | ab € 9,3578* | € 12,6578* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 6,95* | ab € 9,37* | € 19,08* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 58,56* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|