Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERFECT Kabelverschraubung M 16X1,5 50.616 PA/V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PERFECT Kabelverschraubung M 16X1,5 50.616 PA/V
Artikel-Nr.:
     3517I-35893135
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     50.616 PA/V
EAN/GTIN:
     4024092119323
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Verschlussstopfen

PERFECT Kabelverschraubung M 16X1,5 50.616 PA/V

montierter Verschlussstopfen, Einsatz als Reserve-Kabelverschraubung oder als Schutz gegen Staub und Feuchtigkeit beim Transport und bei der Lagerung, Verschlusstopfen grau, Anschlussgewinde Standardlänge, RAL7001, Kabelverschraubung Metrisch Kunststoff
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 65,66*
€ 85,71*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 67,38*
€ 86,63*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 91,78*
€ 116,51*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 86,63*
€ 103,0897
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 85,88*
€ 102,1972
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 81,54*
€ 97,0326
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 78,06*
€ 92,8914
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,38*
€ 80,1822
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6738* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.