Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKINTOP-GRIP-XL-M25X1,5 53113215


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKINTOP-GRIP-XL-M25X1,5 53113215
Artikel-Nr.:
     3517I-35895828
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53113215
EAN/GTIN:
     4044778359959
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung messing m25
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung

SKINTOP-GRIP-XL-M25X1,5 53113215

Kabelverschraubung SKINTOP® GRIP XL M25X1.5
Kabelverschraubung
M 25
Klemmbereich (min./max.): 9 - 17 mm
Schlüsselweite 1: 29
Messing vernickelt
UV-beständig
IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69

Anwendungsgebiete: Die Variante XL ist dank besonders langem Anschlussgewinde speziell für dickwandige Gehäuse geeignet
Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen Umgebungen
Speziell zur Verwendung an ortsveränderlichen Betriebsmitteln, bei denen eine hohe Zugentlastung der geklemmten Leitung erforderlich ist
Hält hohen mechanischen Belastungen stand
Nutzen: Großer, variabler Klemmbereich für verschiedene Leitungsaußendurchmesser
Klemmung der Leitung mithilfe des Doppelbügels oberhalb der Hutmutter ermöglicht eine sehr viel höhere Zugentlastung als bei herkömmlichen Kabelverschraubungen, selbst unter mechanischer Belastung
Doppelbügel sichert zuverlässigen Biege- und Knickschutz der Leitung, da die Leitung darin rundum schonend geklemmt wird
Schonende Klemmung der Leitung bedingt durch hohe Elastizität des Dichteinsatzmaterials
Bestmögliche Abdichtung durch O-Ring und Dichtring ermöglicht Schutzart IP 68 (10 bar) und IP 69
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
12 mm
Schlüsselweite:
29 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
nein
Biegeschutz:
ja
Mit Gegenmutter:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 8,8946*
€ 11,3074*
Lager 3517
25
Frei Haus
ab € 10,7076*
€ 13,3776*
1
€ 6,90*
ab € 11,35*
€ 18,78*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 13,3776*
€ 15,91934
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,7076*
€ 12,74204
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 334,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.