Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKINDICHT-HYGIENIC-BL-M 25X1,5 52103493


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindstopfen, M25, 29 mm, IP68/IP69, metall, 52103493
Blindstopfen, M25, 29 mm, IP68/IP69, metall, 52103493
Artikel-Nr.:
     3517I-35895873
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52103493
EAN/GTIN:
     4044777954032
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Verschlussschrauben ohne DIN
blindstopfen

SKINDICHT-HYGIENIC-BL-M 25X1,5 52103493

Blindstopfen SKINDICHT® HYGIENIC BL-M 25X1.5
Blindstopfen
Gewindegröße: M 25
UV-beständig

Anwendungsgebiete: Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand
Speziell für hygienekritische Bereiche der Lebensmittelindustrie, bei denen das Produkt in der Produktzone oder im direkten Produktionsumfeld von Lebensmitteln verbaut werden soll
Zum Verschließen einer nicht belegten metrischen Gewindebohrung am Gehäuse
Auch zur Verwendung in hygienekritischen Bereichen der Pharma- und chemischen Industrie
Nutzen: Bestmögliche Abdichtung ermöglicht Schutzart IP 68 (10 bar)
Zertifiziert nach EHEDG für den Einsatz in hygienekritischen Bereichen in Europa (Zertifizierungstyp EL, Zertifizierungsklasse Class I AUX) unter Einhaltung der Hygienic-Design-Grundsätze (Leitlinie Gestaltungskriterien für hygienegerechte Maschinen, Apparate und Komponenten )
Vielfache Food&Beverage-Zertifizierungen für Europa und Nordamerika
Dichtungsmaterial in blauer Farbe zur einfachen Unterscheidung der Kabelverschraubung von Lebensmitteln
Zertifiziert nach NSF/ANSI 169 für den Einsatz in hygienekritischen Bereichen in Nordamerika (Standard Special Purpose Food Equipment and Devices / for use in Food Zone Non Contact)
Hygienisches Design mit glatten Oberflächen sowie Konturen ohne Ecken und Kanten verhindert, dass sich Rückstände wie Flüssigkeiten und Mikroorganismen ansammeln und ein Kontaminationsrisiko für Lebensmittelmaschinen darstellen könnten Dies begünstigt eine einfache, häufige und sichere Produktreinigung
Dichtungsmaterial konform zu FDA 21 CFR 1772600, speziell für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie in Nordamerika
Einfache Montage mittels Gabelschlüssel
Geprüfte Beständigkeit gegenüber ECOLAB®-Desinfektions- und Reinigungsmitteln
Weitere Informationen:
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 18,02*
€ 22,72*
Lager 3517
5
€ 5,00*
ab € 18,082*
€ 22,972*
15 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 18,1766*
€ 23,0866*
1
€ 6,90*
ab € 24,18*
€ 37,48*
3 Tage
4
1
€ 6,95*
ab € 23,71*
€ 44,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 22,972*
€ 27,33668
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,112*
€ 26,31328
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,392*
€ 25,45648
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,082*
€ 21,51758
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 114,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.