Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollfeder-Set RF/0.5/8-225mm(VE10)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rollfeder-Set RF/0.5/8-225mm(VE10)
Rollfeder-Set RF/0.5/8-225mm(VE10)
Artikel-Nr.:
     3517I-35896764
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     456339
EAN/GTIN:
     4010311199627
Suchbegriffe:
Kontaktrollfeder
Rollfeder
cellpack rollfeder

Rollfeder-Set RF/0.5/8-225mm(VE10)

Rollfeder zur Installation von Abschirmverbindungen. Anwendungsgebiete: Für Kabelgarnituren in Gießharz-, Schrumpf- und Aufschiebetechnik, für lötfreie elektrische Verbindungen von metallenen Kabelaufbauelementen (Schirm, Bewehrung, Metallmantel) und Erdungselementen (Kupfer-Erdseil, Kupfer-Gewebeschlauch etc.). Eigenschaften: Korrosionsbeständig, ermüdungsfrei, garantiert einen gleichbleibenden radialen Anpressdruck.
Weitere Informationen:
Geeignet für Kabeldurchmesser:
9..14 mm
Breite:
16 mm
Blitzstromtragfähigkeit:
10 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 29,42*
€ 35,78*
1
€ 5,95*
ab € 29,476*
€ 39,686*
27 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 33,89*
€ 45,40*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 52,25*
€ 68,58*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 35,78*
€ 42,5782
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,27*
€ 40,7813
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,42*
€ 35,0098
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,942* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 357,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.