Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35897294 Herst.-Nr.: 300-30644 EAN/GTIN: 4031026327389 |
| |
|
| | |
| Warmschrumpfschlauch 2:1 grau 5 m Rolle 300-30644(5) Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend. Sehr gute Brandschutzeigenschaften. Spenderbox ermöglicht eine einfache Handhabung, sowie eine staubfreie und ordentliche Lagerung. 10 Größen erhältlich - von 1,2 mm bis 25,4 mm Innendurchmesser. Blau, Rot, Schwarz, Transparent und Grün-Gelb. Passend für die HIS-Service Station. HIS-Pack ist ein dünnwandiger, flexibler Schrumpfschlauch mit einer Schrumpfrate von 2:1. Weitere Informationen: | | Typ: | Warmschrumpf | Ausführung: | dünnwandig | Schrumpfrate: | 2:1 | Innendurchmesser vor Schrumpf: | 6,4 mm | Innendurchmesser nach Schrumpf: | 3,2 mm | Nenndurchmesser in Zoll: | 1/4 Zoll | Wandstärke nach Schrumpf: | 0,6 mm | Länge: | 5 m | Betriebstemperatur: | -55..125 °C | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,19* | € 13,06* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 10,22* | € 14,51* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 10,93* | € 15,53* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,91* | € 16,92* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 13,97* | € 22,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Meter (ab € 2,044* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|