Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 2:1 rot 25 m Rolle 305-91602(25)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 2:1 (101,6/50,8 mm), selbstverlöschend, rot, 25 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (101,6/50,8 mm), selbstverlöschend, rot, 25 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (101,6/50,8 mm), selbstverlöschend, rot, 25 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (101,6/50,8 mm), selbstverlöschend, rot, 25 m Rolle
Artikel-Nr.:
     3517I-35897376
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     305-91602
EAN/GTIN:
     4031026142425
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch tyton rot
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch

Warmschrumpfschlauch 2:1 rot 25 m Rolle 305-91602(25)

Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend. Sehr gute Brandschutzeigenschaften. Beständig gegen Chemikalien. Schnell schrumpfend. Zulassung für Wehrtechnik. Große Vielfalt an Farben und Größen. Der Schlauch dient zum mechanischen und elektrischen Schutz sowie zur farblichen Kennzeichnung. HFT-A ist optimal geeignet für den Einsatz in der Wehrtechnik und in der Luftfahrtindustrie.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
102 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
51 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
4 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
1,4 mm
Länge:
25 m
Betriebstemperatur:
-55..135 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 5.102,74*
€ 5.149,59*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 5.101,83*
€ 5.313,34*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 5.903,97*
€ 5.947,38*
5
€ 5,95*
ab € 6.505,775*
€ 6.546,375*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5.313,34*
€ 6.322,8746
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5.266,89*
€ 6.267,5991
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5.148,69*
€ 6.126,9411
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5.101,83*
€ 6.071,1777
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 204,0732* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 196,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.