Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschluss Zugentlastg PBZ4 Führungsketten PL4 PBZ4-68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlusselement für Führungsketten, 1 6154 068 000
Anschlusselement für Führungsketten, 1 6154 068 000
Artikel-Nr.:
     3517I-35899922
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     16154068000
EAN/GTIN:
     4025113291196
Suchbegriffe:
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Schleppketten
Zugentlastung

Anschluss Zugentlastg PBZ4 Führungsketten PL4 PBZ4-68

Anschluss mi Zugentlastung PBZ Material: Kunststoff PA6 GFK zum Anschluss und Befestigung der Führungsketten PL / Set bestehend aus zwei Anschlussteilen (R/L) / mit Zugentlastungskamm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Innenbreite:
68 mm
Außenbreite:
80 mm
Multiaxiale Bewegung:
nein
Mit Anschlussset:
nein
Mit Trennwand:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 5,97*
€ 8,58*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 5,98*
€ 8,59*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,71*
€ 9,58*
€ 6,90*
ab € 6,95*
€ 9,92*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.