Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder 3pol. 24A Q 3 WDL2.5S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Querverbinder 3pol. 24A Q 3 WDL2.5S
Querverbinder 3pol. 24A Q 3 WDL2.5S
Artikel-Nr.:
     3517I-35900678
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1071600000
EAN/GTIN:
     4008190424923
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Reihenklemmen
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke

Querverbinder 3pol. 24A Q 3 WDL2.5S

Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
24 A
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
6,1 mm
Farbe:
gelb
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,89582*
€ 1,19582*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,8982*
€ 1,1982*
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,8991*
€ 1,1991*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,9254*
€ 1,2354*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,9419*
€ 1,2519*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,1982*
€ 1,42586
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0982*
€ 1,30686
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9882*
€ 1,17596
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8982*
€ 1,06886
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 59,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.