Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35900820 Herst.-Nr.: 1754200000 EAN/GTIN: 4032248022410 |
| |
|
| | |
| Abschlußplatte WAP WDK1.5/R3.5 Abschlussplatte für den Berührungsschutz an spannungsführenden Teilen von Reihenklemmen. Die Abschlussplatte wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden. Weitere Informationen: | | Ausführung Abschlussplatte: | ja | Ausführung Zwischenplatte: | nein | Farbe: | beige | Stärke: | 1,5 mm | Rastbar: | nein | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 20 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,5355* | € 0,7855* | | | | | | 21 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,5406* | € 0,7906* | | | | | 16 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,5706* | € 0,8406* | | | | | 25 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,5653* | € 0,8434* | | | | | 7 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,582* | € 0,852* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 15,71* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|