Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N-Trennklemme 56.704.8153.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-35901351
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     56.704.8153.0
EAN/GTIN:
     4015573613324
Suchbegriffe:
Trennklemme
wieland trennklemme
trennklemme
trennklemme nt

N-Trennklemme 56.704.8153.0

Neutralleiter-Trennklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 4 mm², Baubreite: 6 mm, Farbe: blau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,13..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14..6 mm²
Bemessungsstrom In:
25 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anzahl der Klemmstellen:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 1,4521*
€ 1,6821*
Lager 3517
100
Frei Haus
ab € 1,7446*
€ 2,0146*
100
Frei Haus
ab € 1,8079*
€ 2,0779*
18 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 1,8959*
€ 2,1759*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,9495*
€ 2,2395*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,0146*
€ 2,39737
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,0046*
€ 2,38547
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,9646*
€ 2,33787
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,9146*
€ 2,27837
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,7446*
€ 2,07607
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 201,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
Z7.261.1327.0
ab € 0,3602*
Zubehör
Wieland
Z7.261.1527.0
ab € 0,73*
Zubehör
Wieland
98.370.1000.0
ab € 11,7345*
Zubehör
Wieland
98.300.0000.0
ab € 6,915*
Zubehör
Wieland
Z7.261.1427.0
ab € 0,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.