Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckerteil,3,81mm Raster 3pol. MCV 1,5/ 3-G-3,81


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckerteil,3,81mm Raster 3pol. MCV 1,5/ 3-G-3,81
Steckerteil,3,81mm Raster 3pol. MCV 1,5/ 3-G-3,81
Artikel-Nr.:
     3517I-35902116
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1803439
EAN/GTIN:
     4017918045746
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder

Steckerteil,3,81mm Raster 3pol. MCV 1,5/ 3-G-3,81

Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Stift (male), Anzahl der Potenziale: 3, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 3, Anzahl der Anschlüsse: 3, Artikelfamilie: MCV 1,5/..-G, Rastermaß: 3,81 mm, Montage: Wellenlöten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,4 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: COMBICON MC 1,5, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
3
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
3,81 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,81 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
sonstige
Bemessungsstrom In:
8 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 9,50*
ab € 0,3722*
€ 0,4722*
21 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,37944*
€ 0,48944*
13 Tage
unbekannt
250
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,426*
€ 0,546*
Lager 3517
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,43808*
€ 0,55808*
23 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,44806*
€ 0,56806*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,55808*
€ 0,66412
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48808*
€ 0,58082
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47808*
€ 0,56892
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43808*
€ 0,52132
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 139,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,00034*
Zubehör
Phoenix Contact
1803581
ab € 1,0717*
Zubehör
Phoenix Contact
1851054
ab € 1,5397*
Zubehör
Phoenix Contact
1850673
ab € 1,9023*
Zubehör
Phoenix Contact
1826982
ab € 1,1884*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.