Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegebrücke 10p. gr EBL 10- 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einlegebrücke 10p. gr EBL 10- 5
Einlegebrücke 10p. gr EBL 10- 5
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-35903197
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2303132
EAN/GTIN:
     4017918058418
Suchbegriffe:
Einlegebrücke
Reihenklemmen
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke

Einlegebrücke 10p. gr EBL 10- 5

Einlegebrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
800 V
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
5,2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,93*
€ 1,25*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,945*
€ 1,265*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,017*
€ 1,337*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,04704*
€ 1,38704*
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,0752*
€ 1,4252*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,337*
€ 1,59103
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,297*
€ 1,54343
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,237*
€ 1,47203
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,167*
€ 1,38873
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,017*
€ 1,21023
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
0201362
ab € 6,47*
Ähnlich
Phoenix Contact
1401132
ab € 1,081*
Ähnlich
Phoenix Contact
3006137
ab € 2,761*
Ähnlich
Phoenix Contact
0201139
ab € 1,67*
Ähnlich
Phoenix Contact
0202138
ab € 2,021*
Ähnlich
Phoenix Contact
0203137
ab € 2,791*
Ähnlich
Phoenix Contact
0205135
ab € 5,20249*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.