Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild WS 5-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warnschild WS 5-10
Warnschild WS 5-10
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-35903395
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1004429
EAN/GTIN:
     4017918012090
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
Warn-Kombischilder Praxisbewährt

Warnschild WS 5-10

Warnschild, Platte, gelb/schwarz, beschriftet: Blitzpfeil und Warnhinweis in Englisch, Montageart: stecken, für Klemmenbreite: 10 mm, Durchmesser: 0 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Symbol:
sonstige
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Bedeutung des Aufdrucks:
sonstige
Breite:
50 mm
Höhe:
25 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: zackband phoenix contact, zackband
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,356*
€ 3,176*
11 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,3849*
€ 3,2296*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,453*
€ 3,313*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,483*
€ 3,363*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,58*
€ 3,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,313*
€ 3,94247
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,243*
€ 3,85917
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,013*
€ 3,58547
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,453*
€ 2,91907
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 33,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.