Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste 0,08-2,5qmm grau,4po 256-404


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 256-404 Anschlussblock 4P Grau
Wago 256-404 Anschlussblock 4P Grau
Artikel-Nr.:
     3517I-35907536
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     256-404
EAN/GTIN:
     4044918756228
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Klemmleiste 0,08-2,5qmm grau,4po 256-404

Leiterplattenklemme
Drücker
2,5 mm²
Rastermaß 5/5,08 mm
4-polig
CAGE CLAMP®
Brückungsmöglichkeit
2,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Höhe:
18,2 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
4
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
45°/135° (schräg nach oben)
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,84305*
€ 0,95305*
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,87735*
€ 0,98735*
16 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,80958*
€ 1,03958*
17 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,9408*
€ 1,0648*
14 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9398*
€ 1,1998*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,95305*
€ 1,13413
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,84305*
€ 1,00323
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 190,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,0062*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00621*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,0062*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,02541*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0214*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-101
ab € 0,00622*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-132
ab € 0,00607*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201
ab € 0,0213*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-203
ab € 0,0213*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0316*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0317*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-243
ab € 0,0303*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.