Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste 2x0,5-1,5mmq weiss 272-105/001-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 272-105/001-000 Klemmenblockzubehör
Wago 272-105/001-000 Klemmenblockzubehör
Artikel-Nr.:
     3517I-35907699
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     272-105/001-000
EAN/GTIN:
     4044918396684
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

Klemmleiste 2x0,5-1,5mmq weiss 272-105/001-000

Netzanschlussklemme
ohne Drücker
ohne Rastfüße
ohne PE-Kontakt
5-polig
2,50 mm²
weiß
Weitere Informationen:
Anzahl der Klemmstellen:
20
Nennquerschnitt:
0,5..2,5 mm²
Mit Betätigungshebeln:
nein
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Nennspannung:
400 V
Nennstrom:
18 A
Geeignet für Massivleiter:
ja
Geeignet für flexible Leiter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: dosenklemme wago, dosenklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
500
Frei Haus
ab € 1,059*
€ 1,309*
15 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 1,06268*
€ 1,31268*
500
Frei Haus
ab € 1,0692*
€ 1,3192*
17 Tage
unbekannt
500
€ 5,90*
ab € 1,1066*
€ 1,3566*
16 Tage
unbekannt
500
€ 6,99*
ab € 1,0859*
€ 1,3624*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,309*
€ 1,55771
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,059*
€ 1,26021
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 654,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.