Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlußklemme 2,5-16mmq 210-281


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 210-281 Anschlussblock 2 Blau
Wago 210-281 Anschlussblock 2 Blau
Artikel-Nr.:
     3517I-35907897
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     210-281
EAN/GTIN:
     4017332268868
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Kupfer-Fittings
Leiteranschlussklemme
Sammelschienenklemme

Anschlußklemme 2,5-16mmq 210-281

Anschlussklemme
blau
Weitere Informationen:
Sammelschienendicke:
3 mm
Sammelschienenbreite:
10 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Breite der Klemme:
10 mm
Max. Leiterquerschnitt:
16 mm²
Geeignet für Rundleiteranschluss:
ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,64*
€ 0,83*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,66*
€ 0,94*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,66952*
€ 0,95952*
2 Tage
147
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,67273*
€ 0,96273*
4 Tage
50
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6924*
€ 0,9924*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FTG
941
ab € 1,62*
Ähnlich
Elkutec
50006100
€ 0,058*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.