Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbindungslasche QL 4 SAK35N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Querverbindungslasche QL 4 SAK35N
Querverbindungslasche QL 4 SAK35N
Artikel-Nr.:
     3517I-35909047
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0565100000
EAN/GTIN:
     4008190162139
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder weidmüller

Querverbindungslasche QL 4 SAK35N

Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
4
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
99 A
Isoliert:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
8 mm
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: profibus bridge, steckbrücke 4 polig
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,0853*
€ 1,3753*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,0882*
€ 1,3782*
15 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,0986*
€ 1,3804*
7 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,0997*
€ 1,3897*
72 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,1102*
€ 1,4102*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,3782*
€ 1,64006
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2682*
€ 1,50916
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,0882*
€ 1,29496
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 68,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0136400000
ab € 0,07435*
Zubehör
Weidmüller
0267000000
ab € 0,44515*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.