Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerschiene 2975/1 FO


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-35913249
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     2975/1 FO
EAN/GTIN:
     4013339040605
Suchbegriffe:
Ankerschiene
C-Profilschiene
Profilschiene
c-profilschiene niedax

Ankerschiene 2975/1 FO

Anker-/Profilschiene Modell 2975, C-Profil mit schräg zulaufenden Seiten, ungelocht jedoch mit beidseitig mittiger Tauchlochung zu den Profilenden. Passende Bügelschellen (B... und BK...). Abmessungen (ca. Maße) H x t : 15 x 1,5 mm B auf B1 : 34 auf 29 mm Schlitzweite : 16 mm Tauchlochung : Ø 9 mm Abstand zum Profilende : 15 mm Lieferlänge L : 1000 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Breite:
34 mm
Höhe:
15 mm
Schlitzbreite:
16 mm
Materialstärke:
1,5 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
ohne
Mit Zahnung:
nein
Abbrechbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: c-profilschiene
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 11,35*
€ 14,58*
10
Frei Haus
ab € 11,813*
€ 15,083*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 11,39657*
€ 16,12657*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 13,9282*
€ 19,7182*
10
€ 5,95*
ab € 15,97148*
€ 20,13148*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 14,58*
€ 17,3502
pro Meter
ab 20 Meter
€ 14,02*
€ 16,6838
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 11,35*
€ 13,5065
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 145,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.