Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-RILL-PA6-13-/- 10X13-GY-50M RILL PA6 13/10x13 GY


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
SILVYN-RILL-PA6-13-/- 10X13-GY-50M RILL PA6 13/10x13 GY
SILVYN-RILL-PA6-13-/- 10X13-GY-50M RILL PA6 13/10x13 GY
Artikel-Nr.:
     3517I-35914103
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61746940
EAN/GTIN:
     4044773377170
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

SILVYN-RILL-PA6-13-/- 10X13-GY-50M RILL PA6 13/10x13 GY

Parallel-gewellter Schutzschlauch SILVYN® RILL PA6 13 / 10X13 GY 50M
Parallel-gewellter Schutzschlauch
Innendurchmesser: 10mm
Aussendurchmesser: 13mm
Nenngröße: 13
Polyamid
Halogenfrei

Anwendungsgebiete: Zum Schutz einer Leitung vor Umgebungseinflüssen
Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand
Zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen
Auch für die leichte bzw gelegentliche Bewegung geeignet
Ausführungen in schwarz sind für den Außenbereich geeignet
Nutzen: Halogenfreies Produkt, das im Brandfall keine ätzenden Säuren oder gesundheitlich bedenklichen Gase entwickelt
V-0-brandschutzklassifiziert nach UL94 (Entflammbarkeitstest für Kunststoffe) und damit höchst flammwidrig im Brandfall
UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
VDE-geprüfte Qualität
Umfangreiches Zubehörsortiment verfügbar  
Leitung mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik
Flexibles, parallel-gewelltes Schutzschlauchprofil sorgt für erhöhte Formstabilität und Druckfestigkeit
Durch vielseitige Eigenschaften überzeugendes Produkt für breites Anwendungsspektrum
DNV-Zulassung für maritimen Einsatz
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
13 mm
Außendurchmesser:
13 mm
Innendurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Druckfestigkeit:
320 N
Einsatztemperatur:
-40..115 °C
Brandschutz nach UL 94:
V0
Biegeradius, statisch:
20 mm
Biegeradius, dynamisch:
45 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Meter
€ 5,00*
ab € 1,5782*
€ 1,9782*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,57998*
€ 1,97998*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,6422*
€ 2,0622*
50
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,49*
€ 2,21*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,84*
€ 2,30*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,9782*
€ 2,35406
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,8482*
€ 2,19936
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,5782*
€ 1,87806
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,5782* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 98,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
55501010
ab € 2,4453*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.