Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EKLIPS-Band/Seilbf. CWG-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EKLIPS-Band/Seilbf. CWG-4
EKLIPS-Band/Seilbf. CWG-4
Artikel-Nr.:
     3517I-35914726
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     CWG-4
EAN/GTIN:
     4013339753680
Suchbegriffe:
Drahtseilklemmen
Seilklemmen
Klemmbügel
klemmbügel

EKLIPS-Band/Seilbf. CWG-4

E-Klips, Seilklemme. Abmessungen (ca. Maße) für Seil-Ø : 4 mm Klemmbügel-Ø innen : 7 mm Klemmbügelhöhe H innen : = 12 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abspannseilset
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
UV-beständig:
ja
Durchmesser:
7 mm
Länge:
12 mm
Isolator:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 0,859*
€ 1,239*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,8574*
€ 1,3674*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,9672*
€ 1,3772*
25
€ 5,95*
ab € 0,96779*
€ 1,37779*
10
€ 3,90*
ab € 0,973*
€ 1,383*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,239*
€ 1,47441
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,129*
€ 1,34351
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,099*
€ 1,30781
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,059*
€ 1,26021
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,859*
€ 1,02221
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.