Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35915258 Herst.-Nr.: 1051032:0023 EAN/GTIN: 4017918512866 |
| |
|
| | |
| Klemmenmarkierung ZB 6,L #1051032:0023 Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit der gleichen Zahl: 23, weiß, für Klemmenbreite: 6,2 mm Weitere Informationen: | | Aufdruck: | sonstige | Codierungsrichtung: | horizontal und vertikal | Rastermaß: | 6,2 mm | Farbe: | weiß | Halogenfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 5,99* | € 8,55* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,065* | € 8,784* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 6,24* | € 8,90* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 6,3166* | € 9,0066* | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,4912* | € 9,2512* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,624* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|