| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35917959 Herst.-Nr.: 650S/4 EAN/GTIN: 4011126029482 |
| |
|
| | |
| Schutzleiterklemme 650S/4 Null- und Schutzleiterklemme, mit Schraubbefestigung, zum Anschrauben, halogenfrei. Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 20,5 x 20 x 28,5 mm Klemmbereich eindrähtig, starr : 6,0 - 16,0 mm² Anschlussmöglichkeiten eindrähtig, starr : 1 x 6,0 mm², 1 x 10,0 mm², 1 x 16,0 mm² Klemmstellen : 4 Werkstoff Isolierteil : PA Werkstoff Klemmschiene : Messing Werkstoff Klemm- und Flachkopfschrauben : galvanisch verzinkter Stahl Temperaturbereich : -30°C bis 80°C Farbton : grüngelb Weitere Informationen: | | PEN-Funktion möglich: | nein | Ausführung elektrischer Anschluss 1: | Schraubanschluss | Ausführung elektrischer Anschluss 2: | Schraubanschluss | Anzahl der Etagen: | 1 | Anzahl der Klemmstellen je Etage: | 4 | Montageart: | Hutschiene TH35 | Werkstoff des Isolierkörpers: | sonstige | Breite: | 20 mm | Höhe: | 21 mm | Tiefe: | 28,5 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 2,5721* | € 3,5421* | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 2,729* | € 3,759* | | | | | | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 2,811* | € 3,861* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,78981* | € 4,24981* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,00922* | € 4,57922* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 37,59* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|