Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS-Verschlußschraube M40x1,5 10.4015 M/G


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-35918697
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     10.4015 M/G
EAN/GTIN:
     4024092046834
Suchbegriffe:
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din

MS-Verschlußschraube M40x1,5 10.4015 M/G

zum sicheren Verschließen einer nicht benutzten Gewinde- oder Durchgangsbohrung, Zubehör Metrisch Messing
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
Farbe:
Nickelfarben
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 105,07*
€ 127,97*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 106,005*
€ 128,545*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 109,704*
€ 133,254*
€ 5,95*
ab € 133,314*
€ 160,244*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 127,97*
€ 152,2843
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 127,17*
€ 151,3323
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 121,21*
€ 144,2399
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 119,92*
€ 142,7048
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 105,07*
€ 125,0333
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,1014* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.