Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würgenippel m. Gewinde M40 140 MG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jacob
Jacob
Artikel-Nr.:
     3517I-35918984
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     140 MG
EAN/GTIN:
     4024092102059
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
würgenippel

Würgenippel m. Gewinde M40 140 MG

Einsatz in Installationsbereichen ohne besondere Anforderungen, Ausführung mit Loch, RAL7035, Zubehör Metrisch Kunststoff
Weitere Informationen:
Ausführung:
verlängerte Leitungseinführung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,95*
ab € 0,23029*
€ 0,33029*
20 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,2658*
€ 0,3796*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 0,25*
€ 0,46*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,4318*
€ 0,6218*
8 Tage
69
10
€ 6,99*
ab € 1,36*
€ 3,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.