| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35921330 Herst.-Nr.: 83641020 EAN/GTIN: 4045005018540 |
|
|
| | |
| Schlauchhalter USH 16 sw Halterungen für Wellrohre-Halterungen für Kabelschutzschlauch-Halterungen fix-Der USH Halter besteht aus einem Ober- und einem Unterteil, welche aus speziell modifiziertem Polycarbonat gefertigt werden. Das Material ist halogen-, phosphor- und cadmiumfrei. Der Halter dient als einfache und schnelle Verbindung vom Schaltschrank zur Tür. Der USH Halter zeichnet sich durch folgende Vorteile aus: Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten Schutzschläuche bleiben im Halter drehbar Vormontage des Unterteils möglich Passend zu allen Murrflex-Wellrohrprofilen -USH 16: Schwarz Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Befestigungsart: | Schraubloch | Farbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 50 | | € 5,00* | ab € 1,8582* | € 2,4182* | | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,9332* | € 2,4932* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,8643* | € 2,9143* | | | | | 18 Tage | | | 50 | | € 6,50* | ab € 2,5561* | € 3,2461* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 120,91* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|