Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaltschrumpf-Endkappe 11,6 - 20,9 mm EC-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kaltschrumpf-Endkappe 11,6 - 20,9 mm EC-1
Kaltschrumpf-Endkappe 11,6 - 20,9 mm EC-1
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-35923103
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000100907
EAN/GTIN:
     0051138524401
Suchbegriffe:
Endkappe (Rohr)
Rohrendkappe
Rohrschutzkappe
Endmuffe

Kaltschrumpf-Endkappe 11,6 - 20,9 mm EC-1

Die 3M Kaltschrumpf-Kabelendkappen der EC Serie weisen eine gute Beständigkeit gegen Abrieb, Wasser, Pilze, Säuren, Laugen und Ozon auf, sodass eine lange Standzeit gewährleistet ist. Die Montage erfordert keinerlei Werkzeuge oder Klebebänder/Mastix.
Weitere Informationen:
Typ:
Kaltschrumpf
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
21,0058 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
11,98879999 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
65 mm
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,48*
€ 7,06*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 5,51*
€ 7,09*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 5,62*
€ 8,11*
24 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 6,46*
€ 8,23*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,65*
€ 8,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.