Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder/Brücker QL 2 SAKA10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517I-35926058
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0135500000
EAN/GTIN:
     4008190099404
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
profibus bridge

Querverbinder/Brücker QL 2 SAKA10

Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
32 A
Isoliert:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
12 mm
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,3376*
€ 0,4876*
Lager 3517
50
€ 5,00*
ab € 0,3382*
€ 0,4882*
15 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,3493*
€ 0,4993*
8 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,354*
€ 0,514*
63 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,3572*
€ 0,5172*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4882*
€ 0,58096
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4582*
€ 0,54526
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4282*
€ 0,50956
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,3882*
€ 0,46196
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,3382*
€ 0,40246
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 24,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0136400000
ab € 0,07495*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.