Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchhalter USH 21 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchhalter USH 21 grau
Schlauchhalter USH 21 grau
Artikel-Nr.:
     3517I-35928226
Hersteller:
     Murrplastik
Herst.-Nr.:
     83641012
EAN/GTIN:
     4045005259905

Schlauchhalter USH 21 grau

Halterungen für Wellrohre-Halterungen für Kabelschutzschlauch-Halterungen fix-Der USH Halter besteht aus einem Ober- und einem Unterteil, welche aus speziell modifiziertem Polycarbonat gefertigt werden. Das Material ist halogen-, phosphor- und cadmiumfrei. Der Halter dient als einfache und schnelle Verbindung vom Schaltschrank zur Tür. Der USH Halter zeichnet sich durch folgende Vorteile aus: Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten Schutzschläuche bleiben im Halter drehbar Vormontage des Unterteils möglich Passend zu allen Murrflex-Wellrohrprofilen -USH 21: Grau
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Schraubloch
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 2,97*
€ 3,72*
50
Frei Haus
ab € 3,09*
€ 3,86*
7 Tage
104
1
€ 6,50*
ab € 2,9773*
€ 4,5173*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,4268
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,5343
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 186,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.