Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder TY23M-1


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
ABB 7TAG009070R0095 Kabelbinder
ABB 7TAG009070R0095 Kabelbinder
Artikel-Nr.:
     3517I-35929388
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009070R0095
EAN/GTIN:
     5414363061687
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder

Kabelbinder TY23M-1

Der braune Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder aus Polyamid 6.6 ist in mehreren Längen und Breiten und unterschiedlichen Zugfestigkeiten erhältlich. Diese Baureihe ist hauptsächlich für Anwendungen im Innenbereich geeignet. Die korrosionsbeständige, antimagnetische Stahlnase aus dem Edelstahl Typ 316 im Kabelbinderkopf garantiert den stärksten und sichersten Halt, der am Markt zu finden ist.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
2,29999999 mm
Bandlänge:
92 mm
Banddicke:
0,8 mm
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,79*
€ 32,24*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 24,00*
€ 32,49*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,89*
€ 32,80*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 24,89*
€ 33,52*
€ 3,90*
ab € 27,16*
€ 36,65*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,49*
€ 38,6631
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,06*
€ 38,1514
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,70*
€ 36,533
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,03*
€ 34,5457
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,36*
€ 33,7484
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,00*
€ 28,56
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,024* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.