| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35931727 Herst.-Nr.: B40 EAN/GTIN: 4011126353891 |
| |
|
| | |
| Verbindungsklemme 10p, 4qmm B40 Verbindungsklemme nach DIN EN 60998, Pole einseitig geschlossen, mit 10 abtrennbaren Klemmstellen, mit ausgeprägtem Einführtrichter, halogenfrei. Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 19,5 x 22,5 x 115,5 mm Klemmbereich eindrähtig, starr, flexibel : 1,5 - 4,0 mm² Anschlussmöglichkeiten eindrähtig, starr, flexibel : 4 x 1,5 mm², 3 x 2,5 mm², 2 x 4,0 mm² Werkstoff Isolierteil : PC - Polycarbonat Werkstoff Klemmbolzen : Messing Werkstoff Klemmschrauben : galvanisch verzinkter Stahl Max. Weitere Informationen: | | Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e": | nein | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 1,5..4 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 1,5..4 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 1,5..4 mm² | Bemessungsstrom In: | 32 A | Bemessungsspannung: | 500 V | Ausführung elektrischer Anschluss 1: | Schraubanschluss | Ausführung elektrischer Anschluss 2: | Schraubanschluss | Polzahl: | 10 | Anzahl der Klemmstellen je Pol: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 2,2722* | € 2,7422* | | | | Lager 3517 | | | | 25 | | € 5,00* | ab € 2,0608* | € 2,7708* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,81309* | € 2,83309* | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,1224* | € 2,8524* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 2,0884* | € 3,3091* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 69,27* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|