Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungs-Clip PVC-BK/ML AFCS25-GS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsschelle aus verzinktem Stahl mit PVC- Schutzprofil
Befestigungsschelle aus verzinktem Stahl mit PVC- Schutzprofil
Befestigungsschelle aus verzinktem Stahl mit PVC- Schutzprofil
Befestigungsschelle aus verzinktem Stahl mit PVC- Schutzprofil
Artikel-Nr.:
     3517I-35932537
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-50604
EAN/GTIN:
     4031026310442
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal

Befestigungs-Clip PVC-BK/ML AFCS25-GS

Einfache Sicherung von Metall-Schutzschläuchen. Das Schutzprofil verhindert Beschädigungen durch Abrieb. Die AFCS Befestigungsschelle dient als zusätzliche Sicherung für Metall-Schutzschläuche.
Weitere Informationen:
Geeignet für Rohrdurchmesser:
25 mm
Geschlossen:
nein
Geeignet für Schutzschläuche:
ja
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
sonstige
Anreihbar:
nein
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 1,181*
€ 1,631*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,18*
€ 1,64*
10
€ 5,95*
ab € 1,20*
€ 1,65*
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 1,27*
€ 1,75*
10
€ 3,90*
ab € 1,338*
€ 1,848*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,631*
€ 1,94089
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,581*
€ 1,88139
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,521*
€ 1,80999
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,461*
€ 1,73859
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,181*
€ 1,40539
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.