Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierung UC-WMCO 2,9 12x3,5RD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitermarkierung UC-WMCO 2,9 12x3,5RD
Leitermarkierung UC-WMCO 2,9 12x3,5RD
Artikel-Nr.:
     3517I-35932833
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0827564
EAN/GTIN:
     4046356444989
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

Leitermarkierung UC-WMCO 2,9 12x3,5RD

Leitermarker, Matte, rot, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 2,1 ... 2,9 mm, Schriftfeldgröße: 12 x 3,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 40
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
2,1..2,9 mm
Kabeldurchmesser:
2,1..2,9 mm
Länge:
12 mm
Breite:
3,5 mm
Farbe:
rot
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,6526*
€ 3,679*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 2,743*
€ 3,723*
10
€ 5,95*
ab € 2,77745*
€ 3,75745*
10
€ 3,90*
ab € 2,862*
€ 3,862*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,9418*
€ 3,9718*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,723*
€ 4,43037
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,633*
€ 4,32327
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,393*
€ 4,03767
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,263*
€ 3,88297
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,193*
€ 3,79967
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,743*
€ 3,26417
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 37,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
827807
ab € 1,1026*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.