Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilklemme 6mm 947 6 A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drahtseilklemme 6mm 947 6 A4
Drahtseilklemme 6mm 947 6 A4
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-35941645
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5302178
EAN/GTIN:
     4012195901365
Suchbegriffe:
Drahtseilklemmen
Seilklemmen
Spanndrahtschellen
obo spanndrahtschelle

Drahtseilklemme 6mm 947 6 A4

Drahtseilklemme zur Befestigung von Stahldraht-Spannseilen.
Weitere Informationen:
Spannseildurchmesser:
6 mm
Kabeldurchmesser:
6 mm
Anzahl der Kabel:
2
Ausführung:
nicht isoliert
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 42,94775*
€ 56,28775*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 43,155*
€ 56,915*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 43,96*
€ 57,63*
Frei Haus
ab € 45,15*
€ 59,40*
€ 5,95*
ab € 48,8515*
€ 63,8015*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,63*
€ 68,5797
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,04*
€ 66,6876
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,26*
€ 63,3794
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,33*
€ 61,0827
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,14*
€ 58,4766
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,96*
€ 52,3124
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,7584* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.