Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett US-EML (104X3,8)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etikett US-EML (104X3,8)
Etikett US-EML (104X3,8)
Artikel-Nr.:
     3517I-35944334
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0800464
EAN/GTIN:
     4046356606363
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
haft etiketten

Etikett US-EML (104X3,8)

Etikett, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 104 x 3,8 mm, Anzahl der Einzelschilder: 34
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Halogenfrei:
ja
Länge:
0,07 mm
Breite:
104 mm
Höhe:
104 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,6607*
€ 2,3727*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 1,74*
€ 2,41*
10
€ 5,95*
ab € 1,76136*
€ 2,44136*
37 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,81063*
€ 2,51063*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,8657*
€ 2,5657*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,8679
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,36*
€ 2,8084
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,7013
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,6418
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,11*
€ 2,5109
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.