Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gipskartondübel Spiral 32 KT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gipskartondübel Spiral 32 KT
Gipskartondübel Spiral 32 KT
Artikel-Nr.:
     3517I-35946541
Hersteller:
     TOX-Dübel-Technik
Herst.-Nr.:
     068100231
EAN/GTIN:
     4049563001334
Suchbegriffe:
Gipskartonanker
Gipskartondübel
Gipskartonplattendübel
Hohlraumdübel

Gipskartondübel Spiral 32 KT

Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Dübellänge:
32 mm
Min. Bohrlochtiefe:
43 mm
Mit Gewinde:
nein
Mit Schraube:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,0777*
€ 0,1177*
7 Tage
200
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1072*
€ 0,1592*
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,1073*
€ 0,1593*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1106*
€ 0,1636*
1 Tag
200
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,112*
€ 0,166*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1636*
€ 0,19468
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1546*
€ 0,18397
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1446*
€ 0,17207
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1376*
€ 0,16374
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1106*
€ 0,13161
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 8,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
allfa
26000
ab € 9,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.