Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosenschott System DS 90/120 mm 9459-04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAISER
KAISER
Artikel-Nr.:
     3517I-35949269
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9459-04
EAN/GTIN:
     4013456537156
Suchbegriffe:
Fertigteilschott
Rohrschott

Dosenschott System DS 90/120 mm 9459-04

Dosenschott System DS 90 / 120 mm (9459-04). Das neue Dosenschott System DS 90 / 120 mm deckt einen weiteren und größeren Anwendungsbereich im baulichen Brandschutz ab. Durch den größeren Durchmesser wurde die Möglichkeit geschaffen, eine größere Anzahl von Leitungen und Elektroinstallationsrohren sowie größere Querschnitte durchzuführen. Ebenso ist bei dem neuen System eine Mischbelegung von Rohren und Leitungen möglich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fertigteilschott
Form:
rund
Außenhöhe:
192 mm
Außendurchmesser:
120 mm
Innendurchmesser:
74 mm
Plattenstärke/Produktlänge:
100 mm
Min. Wandstärke:
100 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
29 mm
Zubehör erforderlich:
nein
Geeignet für Leichtbauwand (Trockenbau):
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 5,95*
ab € 41,03*
€ 52,66*
20 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 42,35*
€ 54,07*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 43,02*
€ 56,24*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 43,31*
€ 56,74*
1
Frei Haus
ab € 44,31*
€ 57,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AGRO
1040-25
ab € 0,43884*
Zubehör
AGRO
1040-32
ab € 0,49035*
Zubehör
Kaiser
142220
ab € 0,99*
Zubehör
Kaiser
1040-40
ab € 0,54971*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.