| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35955399 Herst.-Nr.: L5734VERZ EAN/GTIN: 4012740288071 |
| |
|
| | |
| Drahthalteklammer für FWK99160 L 5734 verz Klammer aus Stahlblech zu Brandschutzkanal FWK 3E/30/90 100x160mm verzinkt. Halteklammer für FWK Trennwände zum Einbau von feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanälen. Weitere Informationen: | | Kanalhöhe innen: | 103 mm | Kanalbreite innen: | 154 mm | Werkstoff: | Stahl | Befestigungsart: | schraubbar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 7,34* | € 9,45* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 7,28* | € 10,37* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 7,41* | € 10,57* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,47* | € 10,65* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 7,33* | € 10,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|