Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endlasche UKE340280


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-35956795
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     UKE340280
EAN/GTIN:
     4012002238806
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
Unterflurkanal
endplatte (kabelkanal) hager

Endlasche UKE340280

Endstück für Unterflurkanäle Breite 340mm Höhe 28mm. Endstück für estrichüberdeckte Unterflur-Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 als Systemzubehör.
Weitere Informationen:
Breite:
340 mm
Höhe:
28 mm
Geeignet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal:
nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal:
ja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal:
nein
Nivellierbereich:
0 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: endplatte (kabelkanal)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 10,91*
€ 13,22*
Lager 3517
20
Frei Haus
ab € 11,0635*
€ 13,3935*
20
Frei Haus
ab € 11,173*
€ 13,523*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 11,06*
€ 15,57*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 11,47*
€ 16,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 13,3935*
€ 15,93827
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,0635*
€ 13,16557
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 267,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.