Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigstück gr Z4090.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abzweigstück gr Z4090.1
Artikel-Nr.:
     3517I-35958008
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     Z4090.1
EAN/GTIN:
     4011126047721
Suchbegriffe:
Abzweigstück
pvc abzweigstück

Abzweigstück gr Z4090.1

Abzweigstück 90°, halogenfrei. für Elektroinstallationskanal : HKL4090.1 Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 40 x 88 x 188 mm Werkstoff : ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) Farbton : steingrau RAL : 7030 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Kanalhöhe:
40 mm
Kanalbreite:
88 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Selbstverlöschend:
ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7030
Mit Schutzfolie:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 13,97*
€ 19,03*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,9905*
€ 19,1505*
€ 3,90*
ab € 15,90*
€ 21,37*
€ 5,95*
ab € 18,00499*
€ 24,09499*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 13,71*
Ähnlich
HKL
ab € 13,92*
Ähnlich
HKL
ab € 14,4669*
Ähnlich
HKL
ab € 18,94*
Ähnlich
HKL
4011126047530
ab € 32,39326*
Ähnlich
HKL
ab € 26,95*
Ähnlich
HKL
4011126047240
ab € 17,74175*
Ähnlich
HKL
ab € 14,03*
Ähnlich
HKL
ab € 13,07*
Ähnlich
HKL
ab € 13,91*
Ähnlich
HKL
ab € 13,73*
Ähnlich
HKL
ab € 18,92*
Ähnlich
HKL
ab € 24,93*
Ähnlich
HKL
ab € 26,85*
Ähnlich
HKL
ab € 13,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.