Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigstück rws Z6060.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-35958648
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     Z6060.3
EAN/GTIN:
     4011126192261
Suchbegriffe:
Abzweigstück
pvc abzweigstück

Abzweigstück rws Z6060.3

Abzweigstück 90°. für Elektroinstallationskanal : HKL6060.3 Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 60 x 62 x 162 mm Werkstoff : ASA (Acrylsäureester-Styrol-Acrylnitril-Pfropfcopolymer) Farbton : reinweiß RAL : 9010 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Kanalhöhe:
60 mm
Kanalbreite:
62 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Selbstverlöschend:
ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2
€ 5,46*
ab € 13,115*
€ 17,565*
2
€ 3,90*
ab € 13,515*
€ 18,095*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 13,1628*
€ 18,1228*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 13,7705*
€ 18,9005*
1
€ 5,95*
ab € 17,71175*
€ 23,75175*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 17,565*
€ 20,90235
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,955*
€ 20,17645
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,305*
€ 19,40295
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,655*
€ 18,62945
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,115*
€ 15,60685
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 35,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 13,71*
Ähnlich
HKL
ab € 13,92*
Ähnlich
HKL
ab € 14,4669*
Ähnlich
HKL
ab € 18,94*
Ähnlich
HKL
4011126047530
ab € 32,39326*
Ähnlich
HKL
ab € 26,95*
Ähnlich
HKL
4011126047240
ab € 17,74175*
Ähnlich
HKL
ab € 14,03*
Ähnlich
HKL
ab € 13,07*
Ähnlich
HKL
ab € 13,91*
Ähnlich
HKL
ab € 13,73*
Ähnlich
HKL
ab € 18,92*
Ähnlich
HKL
ab € 24,93*
Ähnlich
HKL
ab € 26,85*
Ähnlich
HKL
ab € 13,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.