Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel gr Kanal-System EDK STW70R.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachwinkel gr Kanal-System EDK STW70R.1
Flachwinkel gr Kanal-System EDK STW70R.1
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517I-35959330
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     STW70R.1
EAN/GTIN:
     4011126064933
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
Übergangsmuffe
Übergangsstück
übergangsstück pe pvc

Flachwinkel gr Kanal-System EDK STW70R.1

Übergangsstück-Flachwinkel rechts, zur Verbindung von Elektroinstallationskanälen mit Sockelleistenkanälen, halogenfrei. für Elektroinstallationskanal : HKL2052 in Kombination mit Sockelleistenkanalsystem : SDK70 Abmessungen (ca. Maße) H x B : 82 x 63,5 mm Werkstoff : ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) Farbton : steingrau RAL : 7030 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Höhe Sockelleistenkanal:
69 mm
Tiefe Sockelleistenkanal:
17,5 mm
Höhe Kanalanschluss:
82 mm
Breite Kanalanschluss:
63,5 mm
Abgang Kanalanschluss:
rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe Oberteil:
grau
RAL-Nummer:
7030
Dekor:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: übergangsstück
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 4,05*
€ 6,26*
€ 5,95*
ab € 4,05924*
€ 6,26924*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,1479*
€ 6,3779*
€ 3,90*
ab € 4,59*
€ 6,95*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 4,06*
Ähnlich
HKL
ab € 4,06*
Ähnlich
HKL
ab € 4,06*
Ähnlich
HKL
ab € 4,06*
Ähnlich
HKL
ab € 4,47*
Ähnlich
HKL
4011126064940
ab € 4,48664*
Ähnlich
HKL
ab € 4,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.