Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter Iso 116 M32 LGR PS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gegenmutter Iso 116 M32 LGR PS
Gegenmutter Iso 116 M32 LGR PS
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-35959791
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2049554
EAN/GTIN:
     4012195161592
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter

Gegenmutter Iso 116 M32 LGR PS

Gegenmutter nach DIN 46319, mit metrischem Gewinde nach IEC 423. Hinweis: Gegenmuttern aus Polystyrol wegen der Gefahr der Spannungsrissbildung nur mäßig anziehen!
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polystyrol (PS)
Halogenfrei:
ja
Schlagfest:
ja
Farbe:
lichtgrau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,233*
€ 0,323*
3 Tage
171
1
€ 6,40*
ab € 0,20321*
€ 0,32321*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 0,22*
€ 0,35*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,224*
€ 0,3572*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 0,2263*
€ 0,3695*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2049562
ab € 0,24815*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2049570
ab € 0,5948*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2049589
ab € 0,69745*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2049503
ab € 0,0714*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2049511
ab € 0,0759*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2049538
ab € 0,0873*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2049546
ab € 0,12235*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.