Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraubnippel geschl. M12 PE lgr 90 GE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschraubnippel geschl. M12 PE lgr 90 GE
Einschraubnippel geschl. M12 PE lgr 90 GE
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-35959854
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2032378
EAN/GTIN:
     4012195481454
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Verschlussschrauben ohne DIN
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel

Einschraubnippel geschl. M12 PE lgr 90 GE

Mit Durchstoßmembrane, hierbei ist die Öffnung D vorgeprägt, aber zunächst verschlossen. Würgedichtung zum Einschrauben in metrische Gewinde nach IEC 423. Mit selbstdichtendem Konus am Gewindeende, daher kein Anschlussgewindedichtring erforderlich. Erreichbare Schutzart bei sorgfältiger Montage IP54.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
12 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
3..6 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: würgenippel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1508*
€ 0,2118*
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,1518*
€ 0,2148*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,16113*
€ 0,22113*
26 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,1873*
€ 0,2573*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,1917*
€ 0,2617*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2148*
€ 0,25561
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1998*
€ 0,23776
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1908*
€ 0,22705
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1518*
€ 0,18064
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 21,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032380
ab € 0,1498*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032382
ab € 0,1867*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032384
ab € 0,20323*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032386
ab € 0,23718*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032388
ab € 0,27656*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.